pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3029508 S18SP6DQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3029508 S18SP6DQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...100 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Max. Campo di rilevamento - 100 mm

  • Segnalazione di preavaria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488295080

Codice prodotto

TUK3029508

Cod. produttore

3029508

Produttore

TUK

Distanza di rilevazione:

0...100 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Max. Campo di rilevamento:

100 mm

Segnalazione di preavaria:

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

103.9 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Tempo di reazione:

3 ms

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Serie EZ-BEAM S18: Diffusa; Portata: 100 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP complementare; QD integrale M12 a 4 pin