TURCK BANNER SRL - TUK3028727 QM26EPXLPCQ5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 2600 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Procedura di impostazione - Teach-in (autoapprendimento)
Confezione
1 PZ
EAN
0662488287276
Codice prodotto
TUK3028727
Cod. produttore
3028727
Produttore
TUK
Max. Campo di rilevamento:
2600 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.5 ms
Temperatura ambiente:
-30...70 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Larghezza del sensore:
11.6 mm
Altezza del sensore:
51.3 mm
Lunghezza del sensore:
25.3 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Lunghezza d'onda del sensore:
620 nm
Tipo di protezione (NEMA):
4X


