pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3026086 PBT46UC

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3026086 PBT46UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura ambiente - 0...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488260866

Codice prodotto

TUK3026086

Cod. produttore

3026086

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

0...70 °C

Fibra di plastica, riflettente diffusa; diametro del nucleo: 1 mm; lunghezza della fibra: 2 m; filettatura; taglio libero