TURCK BANNER SRL - TUK3025817 S18DLGRXP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 2
Colore del corpo - Nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488258177
Codice prodotto
TUK3025817
Cod. produttore
3025817
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
2
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
S18DLGRXP: S18 Luce diurna visibile EZ-LIGHT - 18 mm - IP67, Due colori, verde rosso, Ingresso PNP 10-30 V cc, Cavo a 4 fili da 2 m


