TURCK BANNER SRL - TUK3016916 CL50GRYALSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 3
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662488169169
Codice prodotto
TUK3016916
Cod. produttore
3016916
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
3
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
CL50GRYALSP: Torretta Luminosa, indicatore acustico sigillato a 3 colori, tensione, 18-30 V cc, grado di protezione ambientale, IP67, ingresso, PNP, colori, verde, rosso e giallo, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)


