TURCK BANNER SRL - TUK3016670 TL50HGYRALS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 4
Volume - 94 dB
Grado di protezione (IP) - IP67
Funzione flash - no
Diametro esterno - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488166700
Codice prodotto
TUK3016670
Cod. produttore
3016670
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
4
Volume:
94 dB
Grado di protezione (IP):
IP67
Funzione flash:
no
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
215.5 mm
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


