TURCK BANNER SRL - TUK3013710 TL50WGYRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 5
Volume - 92 dB
Grado di protezione (IP) - IP50
Funzione flash - no
Diametro esterno - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488137106
Codice prodotto
TUK3013710
Cod. produttore
3013710
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
5
Volume:
92 dB
Grado di protezione (IP):
IP50
Funzione flash:
no
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Bianco
Altezza:
233.1 mm
Colore luce 2:
Verde
Colore luce 3:
Giallo
Colore luce 4:
Rosso
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


