TURCK BANNER SRL - TUK3013142 SP350GYRPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
0662488131425
Codice prodotto
TUK3013142
Cod. produttore
3013142
Produttore
TUK
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
4X
SP350GYRPQ: Serie EZ-LIGHT Traffic, 3 indicatori visibili alla luce del giorno, Tensione, 15-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP65, Ingresso, PNP, Colori, verde, giallo, rosso, QD integrale M12


