TURCK BANNER SRL - TUK3011696 SP150GPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
0662488116965
Codice prodotto
TUK3011696
Cod. produttore
3011696
Produttore
TUK
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di protezione (NEMA):
4X
SP150GPQ: Serie EZ-LIGHT Traffic, 1 indicatore visibile alla luce del giorno, Tensione, 15-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Ingresso, PNP/NPN selezionabile, Colori, verde, QD integrale M12


