pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3010836 TL50B

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3010836 TL50B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488108366

Codice prodotto

TUK3010836

Cod. produttore

3010836

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Blu

Altezza:

80.1 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

TL50B: Torretta luminosa, indicatore a 1 colore, tensione, 18-30 V cc o 24 V ca, grado di protezione ambientale, IP67, ingresso, bimodale, colori, blu, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)