pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3002758 QS186LE12

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3002758 QS186LE12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 15000 mm

  • Parti fornite - Trasmettitore

  • Temperatura ambiente - -10...50 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488027582

Codice prodotto

TUK3002758

Cod. produttore

3002758

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

15000 mm

Parti fornite:

Trasmettitore

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

15 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

34.5 mm

Lunghezza del sensore:

31.1 mm

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM QS18: Laser Classe 1; Linea orizzontale; Portata: 15 m; Ingresso: 10-30 V CC; Uscita: non applicabile; Cavo da 2 m (6,5 piedi)