TURCK BANNER SRL - TUK1590060 LI100P1-Q25LM1-LIU5X3-H1151
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Induttivo
Tipo di tensione - DC
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078511392
Codice prodotto
TUK1590060
Cod. produttore
1590060
Produttore
TUK
Principio di funzionamento
Induttivo
Tipo di tensione
DC
Lunghezza
100 mm
Inductive Linear Position Sensor, Rectangular, aluminium / plastic, Versatile mounting possibilities, Positioning element P1-Li-Q25L, mounting aid M1-Q25L included in delivery, 4-wire, 15?30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0?10 V and 4?20 mA, M12 ? 1 male, 5-pin, LED indicates measuring range, Immune to electromagnetic interference, Extremely short blind zones, Resolution, 12-bit, Measuring range: 100 mm