TRINA SOLAR - X53TSM-415NEG9.28 Vertex S + MBB N-TYPE MONOHALF CELL 415
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della cella - Monocristallino
Numero di celle - 120
Potenza nominale MPP - 415 Wp
Tensione max. del sistema - 1500 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 36 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000002243762
Codice prodotto
X53TSM-415NEG9.28
Cod. produttore
TSM-415NEG9.28
Produttore
X53
Materiale della cella
Monocristallino
Numero di celle
120
Potenza nominale MPP
415 Wp
Tensione max. del sistema
1500 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza)
36 V
Tensione a circuito aperto (VOC)
42.7 V
Corrente MPP
11.52 A
Corrente di corto circuito
12.27 A
Tolleranza di potenza
0...5 %
Rendimento del modulo
21.4 %
Coefficiente di temperatura Pmpp
-0.3 %/K
Coefficiente di temperatura Uoc
-0.25 %/K
Coefficiente di temperatura Isc
0.04 %/K
Lunghezza
1770 mm
Larghezza
1096 mm
Altezza
30 mm
Peso
21.5 kg
Con telaio
sì
Colore del telaio
Nero
Temperatura di esercizio
-40...85 °C
Pannelli solari di ridotte dimensioni per sistemi di tetto residenziali e commerciali.