TRADEFORCE - TDM0118420001 KIT 7 PZ PUNTE MASONRY SDS+ - 2 TAG. (5,

TRADEFORCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punte per calcestruzzo - 7

  • Numero totale di utensili - 7

  • Diametro - 5...12 mm

  • Materiale da taglio - Altri

  • Direzione di taglio - Destra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268413910

Codice prodotto

TDM0118420001

Cod. produttore

0118420001

Produttore

TDM

Numero di punte per calcestruzzo

7

Numero totale di utensili

7

Diametro

5...12 mm

Materiale da taglio

Altri

Direzione di taglio

Destra

Tipo di aggancio

SDS plus

Confezione

Valigetta / Cassetta

Kit di punte per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0118420001 - Kit 7 pz Punte Masonry SDS - 2 tag.