TRADEFORCE - TDM0020990115 GUANTO ANTITAGLIO FORCE CUT 15G - L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia del guanto (US) - L
Modello lungo - no
Foderato - no
Con rivestimento anti scivolo - no
Materiale - NBR (gomma nitrilica/cotone)
Confezione
1 PZ
EAN
7630268402891
Codice prodotto
TDM0020990115
Cod. produttore
0020990115
Produttore
TDM
Taglia del guanto (US)
L
Modello lungo
no
Foderato
no
Con rivestimento anti scivolo
no
Materiale
NBR (gomma nitrilica/cotone)
Qualità del materiale
Altri
Colore
Nero
Protezione da rischi meccanici
sì
Protezione da rischi chimici
no
Protezione da microrganismi
no
Protezione da calore e fuoco
no
Protezione dal gelo
no
Protezione da contaminazione radioattiva
no
Protezione da radiazioni ionizzanti
no
Modello
Guanto con dita
Isolato
no
Rivestimento
Palmo rivestito
Tipo di superficie
Altri
Tipo di chiusura
Banda elastica
Spessore
1.3 mm
Tipo di consegna
A coppie
Alta visibilità (colori di segnalazione)
no
Design dettagliato del risvolto
Risvolto, lunghezza polso
Guanti Force Cut 15G nero resistenti al taglio HPPE Shell Black Foam Nitrile Touch Screen, taglia L • Questi guanti resistenti al taglio sono progettati per applicazioni a secco o in ambiente leggermente oleoso, tra cui assemblaggio automobilistico, edilizia, manipolazione del vetro, fabbricazione di metalli, manipolazione di parti e manipolazione del legno. • Sono dotati di un rivestimento leggero in HPPE (polietilene ad alte prestazioni), che aiuta a fornire resistenza al taglio, alla perforazione e all'abrasione nelle attività di carpenteria e giunzione e durante la manipolazione di ceramica, vetro e plastica. • Questi guanti sono adatti per tutti i lavori importanti che richiedono destrezza e una notevole protezione contro i rischi meccanici. • Il rivestimento in schiuma di nitrile aiuta a offrire buone prestazioni di presa anche in ambienti con acqua e olio leggeri, con elevata resistenza all'abrasione e capacità di lunga durata.• Soddisfano i criteri EN388-2016: 4X42C