TRADEFORCE - TDM0003560015 BATTERIA ALCAL. MEZZATORCIA (C) BLISTER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Mezza torcia (C)
Numero di celle - 1
Modello - Alcali-Manganese
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 7800 mAh
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401863
Codice prodotto
TDM0003560015
Cod. produttore
0003560015
Produttore
TDM
Indicazione della dimensione
Mezza torcia (C)
Numero di celle
1
Modello
Alcali-Manganese
Tensione nominale
1.5 V
Capacità
7800 mAh
Designazione IEC
LR 14
Altra designazione
C / AM 2
Altezza compresi poli
48.6 mm
Diametro
24.9 mm
Peso
70 g
Batteria alcalina C TRADEFORCE 1.5V, 2 pezzi, 7800 mAh, mantiene la carica fino a 10 anni in stoccaggio