TRADEFORCE - TDM0001580003 CACCIAVITE ISOLATO SLIM TAGLIO 4,0X100MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 0.8 mm
Spessore della lama - 4 mm
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Diametro lama - 4 mm
Lunghezza complessiva - 205 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400569
Codice prodotto
TDM0001580003
Cod. produttore
0001580003
Produttore
TDM
Larghezza della lama
0.8 mm
Spessore della lama
4 mm
Lunghezza dello stelo
100 mm
Diametro lama
4 mm
Lunghezza complessiva
205 mm
Cacciavite di precisione
no
Modello
Lineare
Isolato
sì
Isolamento 1000 V
sì
Materiale dell'impugnatura
Plastica
Modello dell'impugnatura
A due componenti
Attacco quadrato/esagonale
Nessuno
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama
no
Modello antiscintilla
no
Antimagnetico
sì
Con dispositivo bloccavite
no
Lama incurvata
no
Tipo di codolo
Tondo
Con protezione antirollio
no
Cappuccio girevole
no
Con tappo a scatto
no
Materiale della lama
Lega cromo-molibdeno-vanadio
Lama di protezione della superficie
Altri
Lama continua
no
Peso
50 g
Cacciavite isolato slim taglio 4,0 x 100 mm