TRADEFORCE - TDM0001420002 TAGLIACAVI A CRICCHETTO 60MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a cremagliera
Adatto per cavi di diametro massimo - 60 mm
Max sezione del cavo - 500 mm²
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7630268408725
Codice prodotto
TDM0001420002
Cod. produttore
0001420002
Produttore
TDM
Modello / Funzionamento
Meccanico a cremagliera
Adatto per cavi di diametro massimo
60 mm
Max sezione del cavo
500 mm²
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2)
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5)
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1)
no
Adatto per corde d'acciaio trecciato
no
Lunghezza complessiva
350 mm
Testa di taglio intercambiabile
no
Matrice intercambiabile
no
Con funzione spelacavi
no
Isolato
no
Isolamento 1000 V
no
Modello dell'impugnatura
A un componente
Protezione antiurto
no
Tagliacavi, TRADEFORCE modello - TDM0001420002 - TAGLIACAVI A CRICCHETTO 60MM