pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVAVNM1000HE1 RECUPERATORE DI CALORE DA 1000 MC/H - VNM1000HE1

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVAVNM1000HE1 RECUPERATORE DI CALORE DA 1000 MC/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizionamento del dispositivo - Installazione interna

  • Tensione di connessione - 1 x 230 V AC

  • Tipo di batteria di riscaldamento - Nessuno

  • Sistema di cambio formato - no

  • Recupero di calore tramite - Flusso incrociato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4904550689516

Codice prodotto

HVAVNM1000HE1

Cod. produttore

VNM1000HE1

Produttore

HVA

Posizionamento del dispositivo:

Installazione interna

Tensione di connessione:

1 x 230 V AC

Tipo di batteria di riscaldamento:

Nessuno

Sistema di cambio formato:

no

Recupero di calore tramite:

Flusso incrociato

Altezza:

400 mm

Rendimento termico:

77 %

Adatto per controllo elettronico:

no

Tipo di batteria di raffreddamento:

Nessuno

Tipo di ventilatore:

Altri

Con bypass:

Tipo di motore:

DC

Con regolazione del numero di giri / frequenza:

no

Con piastra di chiusura superiore:

no

Circuito di protezione antigelo:

no

Con controllo della pressione costante:

no

Larghezza:

1189 mm

Lunghezza:

1189 mm

Diametro nominale collegamento esterno:

250 mm

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Con protezione termica:

no

Con scarico condensa:

Diametro nominale collegamento interno:

250 mm

Con telaio di supporto:

no

VN-M1000HE1 RECUPERATORE CALORE ARIA-ARIA