pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901KRTPE UNITA INTERNA TIPO PARETE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901KRTPE UNITA INTERNA TIPO PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Modello - Unità interna (split) singola

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Altezza - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169082174

Codice prodotto

HVARAVGM901KRTPE

Cod. produttore

RAVGM901KRTPE

Produttore

HVA

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Modello:

Unità interna (split) singola

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Altezza:

320 mm

Modello VRF:

no

Larghezza:

1050 mm

Profondità:

250 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

livello di potenza sonora:

50...62 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

livello di pressione sonora raffreddamento:

35...47 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

35...47 dB(A)

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

14 kg

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con filtro antiodore:

no

Con telecomando wireless:

Unità interna con collegamento aria esterna:

no

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

DIGITAL RAV-GM901KRTP-E UNITA INTERNA PARETE INVERTER