TOSHIBA ITALIA - HVARASM24U2DVGE UI CANALIZZABILE MULTISPLIT TAGLIA 24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità interna (split) multipla
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna) - Installazione a soffitto (condotto)
Controllata da inverter - sì
Modello VRF - no
Confezione
1 PZ
EAN
8855169023795
Codice prodotto
HVARASM24U2DVGE
Cod. produttore
RASM24U2DVGE
Produttore
HVA
Modello
Unità interna (split) multipla
Principio di funzionamento
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna)
Installazione a soffitto (condotto)
Controllata da inverter
sì
Modello VRF
no
Tensione di alimentazione
230 V
Numero di fasi
1
Frequenza
50 Hz
Altezza
210 mm
Larghezza
1100 mm
Profondità
450 mm
Portata d'aria - raffreddamento
1060...1060 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento
1060...1060 m³/h
Pressione disponibile
10 Pa
livello di pressione sonora raffreddamento
33...39 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento
33...39 dB(A)
livello di potenza sonora
48...54 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas
1/2 pollice
Con filtro di pulizia dell'aria
no
Con filtro antiodore
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Con telecomando wireless
no
Con programma di attivazione a tempo/timer
no
Unità interna con collegamento aria esterna
no
Pompa scarico condensa inclusa
sì
Peso
22 kg
Compatibile con Apple HomeKit
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no