TOSHIBA ITALIA - HVARAS3M26U2AVGE UNITA ESTERNE MULTISPLIT 3ROOMS TAGLIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne - 3
Tipo di refrigerante - R32
Potenza frigorifera totale - 0...0 kW
Controllata da inverter - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8855169063081
Codice prodotto
HVARAS3M26U2AVGE
Cod. produttore
RAS3M26U2AVGE
Produttore
HVA
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne:
3
Tipo di refrigerante:
R32
Potenza frigorifera totale:
0...0 kW
Controllata da inverter:
sì
Potenza termica totale:
0...0 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Altezza:
890 mm
Larghezza:
900 mm
Profondità:
320 mm
Numero circuiti di raffreddamento (compressori):
1
Modello VRF (2 tubi):
no
Modello VRF (3 tubi):
no
livello di pressione sonora raffreddamento:
48...48 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
49...49 dB(A)
livello di potenza sonora:
63...64 dB(A)
Peso:
72 kg
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Contenuto di refrigerante:
1.92 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Lunghezza massima della tubazione per circuito:
25 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...46 °C
Lunghezza massima totale della tubazione:
70 m
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Dislivello massimo:
15 m
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no