TOSHIBA ITALIA - HVARAS3M18U2AVGE UNITA ESTERNE MULTISPLIT 3ROOMS TAGLIA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Numero circuiti di raffreddamento (compressori) - 1
Adatto per numero seguente di unità interne - 3
Controllata da inverter - sì
Modello VRF (2 tubi) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4904550624449
Codice prodotto
HVARAS3M18U2AVGE
Cod. produttore
RAS3M18U2AVGE
Produttore
HVA
Principio di funzionamento
Raffreddamento e riscaldamento
Numero circuiti di raffreddamento (compressori)
1
Adatto per numero seguente di unità interne
3
Controllata da inverter
sì
Modello VRF (2 tubi)
no
Modello VRF (3 tubi)
no
Tipo di refrigerante
R32
Contenuto di refrigerante
1.05 kg
Tensione di alimentazione
230 V
Numero di fasi
1
Frequenza
50 Hz
Potenza frigorifera totale
0...0 kW
Potenza termica totale
0...0 kW
Altezza
630 mm
Larghezza
800 mm
Profondità
300 mm
livello di pressione sonora raffreddamento
49...49 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento
50...50 dB(A)
livello di potenza sonora
62...63 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas
3/8 pollice
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB)
-10...46 °C
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB)
-20...24 °C
Lunghezza massima della tubazione per circuito
25 m
Lunghezza massima totale della tubazione
50 m
Dislivello massimo
10 m
Peso
46 kg
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Unità esterne multisplit - Serie U2. Le unità esterne NatuR32 presentano un’efficienza in classe A++ sia in caldo che in freddo, con alti valori di SEER e SCOP: rispettivamente fino a 6,90 e a 4,60 (per la taglia 2M18). Grazie all’ampio range di funzionamento, queste unità sono l’ideale per riscaldare e raffrescare la propria abitazione durante tutto il periodo dell’anno: da -20°C in riscaldamento (per le taglie fino alla 3M18) fino +46°C in raffrescamento. Inoltre, la gamma presenta anche una taglia piccola dualsplit di capacità nominale 3,3 e 4,0 kW rispettivamente in freddo e in caldo. Questa unità è pensata per chi deve riscaldare e raffrescare ambienti di piccole dimensioni o molto ben isolati. Le unità sono dotate del compressore DC Twin Rotary chegarantisce l’efficienza dell’unità e un ampio campo di velocità. Al compressore è affiancato il controllo inverter che garantisce una modulazione precisa della potenza erogata dal compressore. Grazie al profilo delle pale, il ventilatore garantisce un’alta efficienza di funzionamento riducendo allo stesso tempo il consumo del motore elettrico.