TOSHIBA ITALIA - HVARAS2M10U2AVGE UNITA ESTERNE MULTISPLIT 2ROOMS TAGLIA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Numero circuiti di raffreddamento (compressori) - 1
Adatto per numero seguente di unità interne - 2
Controllata da inverter - sì
Modello VRF (2 tubi) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8855169038249
Codice prodotto
HVARAS2M10U2AVGE
Cod. produttore
RAS2M10U2AVGE
Produttore
HVA
Principio di funzionamento
Raffreddamento e riscaldamento
Numero circuiti di raffreddamento (compressori)
1
Adatto per numero seguente di unità interne
2
Controllata da inverter
sì
Modello VRF (2 tubi)
no
Modello VRF (3 tubi)
no
Tipo di refrigerante
R32
Contenuto di refrigerante
0.85 kg
Tensione di alimentazione
230 V
Numero di fasi
1
Frequenza
50 Hz
Altezza
630 mm
Larghezza
800 mm
Profondità
300 mm
livello di pressione sonora raffreddamento
45...45 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento
46...46 dB(A)
livello di potenza sonora
58...59 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas
3/8 pollice
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB)
-10...46 °C
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB)
-20...24 °C
Lunghezza massima della tubazione per circuito
15 m
Lunghezza massima totale della tubazione
20 m
Dislivello massimo
10 m
Peso
38 kg
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no