TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID10BL0C RISC.ANTICOND.COMPAT.VENTIL.100W 230V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 100 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Con ventola - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077183040
Codice prodotto
PVRWID10BL0C
Cod. produttore
WID10BL0C
Produttore
PVR
Potenza nominale
100 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz
230...230 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz
230...230 V
Tipo di tensione
AC
Con ventola
sì
Con termostato ambiente
no
Larghezza
80 mm
Altezza
80 mm
Profondità
47 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
WID Riscaldatori anticondensa. I riscaldatori sono necessari per prevenire guasti o corrosioni causati da temperature troppo basse o elevata umidità all’interno dell’armadio. Queste condizioni possono verificarsi quando la temperatura ambiente è bassa e le apparecchiature interne all’armadio non sono alimentate o non dissipano calore a sufficienza per mantenere la temperatura interna al di sopra di una soglia minima. Gli armadi da esterno sono quasi sempre in queste condizioni. La temperatura superficiale è limitata tramite PTC. Ciò consente un funzionamento sicuro e una potenza di riscaldamento autoregolata. Tutti i riscaldatori sono in Classe I tranne i riscaldatori della serie WID..ZXOP e della serie WID..BL0T che sono di Classe II. Il montaggio è agevole e rapido. Tutte le unità sono predisposte per montaggio a scatto su barra DIN 35 mm EN 50022. I riscaldatori ventilati sono equipaggiati con ventilatori aventi perno motore su cuscinetto. Di elevata efficienza volumetrica e qualità, hanno una vita attesa di 50.000 ore operative con temperatura ambiente 25 °C.