TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID03ZX0X RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W 110-250V A - WID03ZX0X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 30 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V
Tensione di alimentazione DC - 110...250 V
Tipo di tensione - AC / DC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078813540
Codice prodotto
PVRWID03ZX0X
Cod. produttore
WID03ZX0X
Produttore
PVR
Potenza nominale:
30 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...250 V
Tensione di alimentazione DC:
110...250 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...250 V
Larghezza:
25 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP54