TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAAFTO12 TERMOSTATO CONTATTO NA 0-60DC 10A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Campo di regolazione temperatura - 0...60 °C
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001022734418
Codice prodotto
PVRAAFTO12
Cod. produttore
AAFTO12
Produttore
PVR
Corrente nominale In
10 A
Campo di regolazione temperatura
0...60 °C
Tipo di funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto (NO)
Con display digitale
no
Termostato compatto, di rapido montaggio a scatto con un’ampia scala di regolazione. Ha il contatto normalmente aperto e viene utilizzato prevalentemente per il comando di ventilatori, scambiatori di calore o come segnale di massima temperatura.