TESE ITALY - TSIXZCP1141L10 CONNETTORE CON CAVO 10 MT.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110763195
Codice prodotto
TSIXZCP1141L10
Cod. produttore
XZCP1141L10
Produttore
TSI
Numero di poli
4
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore)
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore)
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore)
Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore
Altri
Tipo di contatti del connettore, lato scatola
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore
Altri
Lunghezza del cavo
10 m
Materiale della guaina del cavo
PUR (poliuretano)
Privo di alogeni
no
Colore della guaina
Nero
Con indicazione LED
no
Schermato
no
Tipo di cavo
Multipolare
Irradiato
no
Materiale del corpo dei contatti
Altri
Materiale della superficie dei contatti
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-35...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
-5...90 °C
Corrente nominale In
4 A
Tensione nominale
300 V
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093)
5 mOhm
Grado di protezione (IP)
Altri
Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 10 m). Ha un connettore M12 femmina diritto a 4 pin.