TESE ITALY - TSIXZCC8MDM30V CONNETTORE CON MORSETTI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitร
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110113884
Codice prodotto
TSIXZCC8MDM30V
Cod. produttore
XZCC8MDM30V
Produttore
TSI
Tipo di contatto
Puntale
Tipo di custodia
Lineare
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Schermato
no
Connettore maschio dir. precablato M8, 3 pin, Pressacavo M9,5x1. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: metallo - LED di stato: senza. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio รจ stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....