TESE ITALY - TSIXZCC12MDM40B CONNETTORE CON MORSETTI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Diametro del connettore - 12 mm
Dimensioni filettatura M - 12
Numero di contatti dati - 4
Per diametro esterno cavo - 7...7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110806236
Codice prodotto
TSIXZCC12MDM40B
Cod. produttore
XZCC12MDM40B
Produttore
TSI
Tipo di contatto
Puntale
Diametro del connettore
12 mm
Dimensioni filettatura M
12
Numero di contatti dati
4
Per diametro esterno cavo
7...7 mm
Tipo di custodia
Lineare
Corrente nominale In
3 A
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Tensione nominale
125 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile
0...75 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile
0...75 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0...75 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
0...75 mm²
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti
Altri
Materiale (del corpo)
Plastica
Rivestimento della custodia
Nessuno
Materiale della ghiera filettata
Altri
Tipo di bloccaggio
Nessuno
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
Altri
Con conduttore di terra
no
Grado di protezione IP (montato)
IP67K
Schermato
no
Con indicatore di stato
no
Il connettore OsiSense di Schneider Electric è dotato di un connettore M12 maschio diritto a 4 pin e di un morsetto a vite con anelli di fissaggio metallici.