TESE ITALY - TSIXZCC12FCM80B CONN M12 FEMM 90?8 POLI MORS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 3...6 mm
Tipo di custodia - Angolato
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3389119620406
Codice prodotto
TSIXZCC12FCM80B
Cod. produttore
XZCC12FCM80B
Produttore
TSI
Tipo di contatto
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo
3...6 mm
Tipo di custodia
Angolato
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Materiale (del corpo)
Plastica
Schermato
sì
Con. M12 Femmina 90 ° 8 poli con terminali passacavo filettati - Anello metallico di serraggio