TESE ITALY - TSIXY2CH13290 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389119074001
Codice prodotto
TSIXY2CH13290
Cod. produttore
XY2CH13290
Produttore
TSI
Numero di contatti NO
1
Numero di contatti NC
2
Numero di contatti di scambio
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio
30 m
Grado di protezione (IP)
IP65
Interruttore a fune arr.emerg. XY2CH, 2 NC+1 NA, pulsante con manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..