TESE ITALY - TSIXY2CH13250 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Con visualizzazione trazione - no
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m
Confezione
1 PZ
EAN
3389110562316
Codice prodotto
TSIXY2CH13250
Cod. produttore
XY2CH13250
Produttore
TSI
Numero di contatti NO
1
Numero di contatti NC
1
Numero di contatti di scambio
0
Con visualizzazione trazione
no
Lunghezza massima del cavo di sgancio
30 m
Colore
Rosso
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione (IP)
IP65/IP67
Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Senza spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a destra o a sinistra. Gli Interruttori arresto d’emergenza XY2 CH13 sono dotati di base di un tenditore di cavo integrato.