TESE ITALY - TSIXY2CE2A296 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 50 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389110319286
Codice prodotto
TSIXY2CE2A296
Cod. produttore
XY2CE2A296
Produttore
TSI
Numero di contatti NO
2
Numero di contatti NC
2
Numero di contatti di scambio
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio
50 m
Grado di protezione (IP)
IP65
Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Con spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a sinistra • Tensione di alimentazione: 24 V, 48 V, 130 V (lampadina non fornita)