TESE ITALY - TSIXXV18B1NAM12 ULTR M18 24VDC SN=50 NPN NO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119051972
Codice prodotto
TSIXXV18B1NAM12
Cod. produttore
XXV18B1NAM12
Produttore
TSI
Sensore ultrasonico, metallo M18, Sn 50mm, NPN NA, M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - nome del sensore: XXV - forma del sensore: cilindrico M18 - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - angolo del fascio: 10 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivointervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....