TESE ITALY - TSIXXS30P8NNM12 ULTRASONIC PL CYL DIA 30 STR 8M 2 NPN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)
Lunghezza del sensore - 117.35 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110704099
Codice prodotto
TSIXXS30P8NNM12
Cod. produttore
XXS30P8NNM12
Produttore
TSI
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione
NPN
Tipo di funzione di commutazione
Contatto in scambio (NO/NC)
Lunghezza del sensore
117.35 mm
Diametro del sensore
30 mm
Distanza regolabile
203...8000 mm
Procedura di impostazione
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Corrente a vuoto
50 mA
Corrente max. di uscita
100 mA
Temperatura ambiente
-20...65 °C
Tensione di alimentazione
12...24 V
Frequenza di commutazione
2 Hz
Tipo di tensione
DC
Materiale della superficie attiva del sensore
Plastica
Materiale (del corpo)
Plastica
Interruttore ad ultrasuoni. Osisonic®, Universale Cilindrico, corpo in plastica,Alimentazione in corrente continua, uscita statica.