TESE ITALY - TSIXX518A3NAM12 PROX ULTRASONICO M18 500MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Lunghezza del sensore - 77.7 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110974638
Codice prodotto
TSIXX518A3NAM12
Cod. produttore
XX518A3NAM12
Produttore
TSI
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione
NPN
Tipo di funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto (NO)
Lunghezza del sensore
77.7 mm
Diametro del sensore
18 mm
Distanza regolabile
51...508 mm
Procedura di impostazione
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Corrente a vuoto
40 mA
Corrente max. di uscita
100 mA
Temperatura ambiente
-20...65 °C
Tensione di alimentazione
12...24 V
Frequenza di commutazione
40 Hz
Tipo di tensione
DC
Materiale della superficie attiva del sensore
Plastica
Materiale (del corpo)
Plastica
Il sensore a ultrasuoni cilindrico OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una scatola VALOX, una distanza di rilevamento di 0,5 m (regolabile tramite la modalità Teach), uscita NPN con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore a ultrasuoni cilindrico per scopi generici può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.