TESE ITALY - TSIXUZC50 RIFLETTORE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Diametro esterno - 0 mm
Numero dei fori di fissaggio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110619997
Codice prodotto
TSIXUZC50
Cod. produttore
XUZC50
Produttore
TSI
Forma
Quadrato
Altezza
50 mm
Larghezza
50 mm
Diametro esterno
0 mm
Numero dei fori di fissaggio
0
Autoadesivo
no
Con perno filettato
no
Riflettore OsiSense di Schneider Electric (quadrato rigido) 50 x 70 mm.