TESE ITALY - TSIXUYFVERTD201 FIBRA VETRO SBARR L=2M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119008433
Codice prodotto
TSIXUYFVERTD201
Cod. produttore
XUYFVERTD201
Produttore
TSI
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Tipo di collegamento elettrico
Altri
Tipo di uscita di commutazione
Altri
Tipo di funzione di commutazione
Altri
Con funzione di oscuramento
no
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 0
Tipo di tensione
DC
Larghezza dell'amplificatore
0 mm
Altezza dell'amplificatore
0 mm
Lunghezza dell'amplificatore
0 mm
Diametro del sensore
0 mm
Indicazione / Visualizzazione
Altri
Procedura di impostazione
Altri
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Classe di protezione del laser
Altri
Corrente a vuoto
0 mA
Tipo di luce
Altri
Corrente max. di uscita
0 mA
Distanza nominale di scansione
100 mm
Frequenza di commutazione
0 Hz
Grado di protezione (IP)
Altri
Temperatura ambiente
-25...120 °C
Materiale (del corpo)
Acciaio Inox
Materiale della guaina del cavo
Altri
Materiale delle fibre ottiche
Vetro
Con funzione timer
no
Numero AWG
0
Sensore fotoelettrico, XUY, Fibra, Vetro 50µ, Sn 200mm, Fibra L 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - nome del sensore: XUY - tipo di involucro: alta temperatura.