TESE ITALY - TSIXUYFRS180S QUADRO OTTICO 200X180
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione minima dell'oggetto - 10 mm
Larghezza dell'apertura della cornice - 200 mm
Altezza dell'apertura della cornice - 189 mm
Campo di rilevamento nominale - 0 mm
Max. Campo di rilevamento - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119009546
Codice prodotto
TSIXUYFRS180S
Cod. produttore
XUYFRS180S
Produttore
TSI
Dimensione minima dell'oggetto
10 mm
Larghezza dell'apertura della cornice
200 mm
Altezza dell'apertura della cornice
189 mm
Campo di rilevamento nominale
0 mm
Max. Campo di rilevamento
0 mm
Corrente max. di uscita
100 mA
Con funzione timer
no
Riflettore incluso
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Procedura di impostazione
Regolazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Con interfaccia di comunicazione SSD
no
Con interfaccia di comunicazione SSI
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione
Programmabile / configurabile
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 0
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Versione speciale
Larghezza del sensore
265 mm
Diametro del sensore
0 mm
Altezza del sensore
230 mm
Lunghezza del sensore
25 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in assenza di luce
Materiale della superficie ottica
Plastica
Materiale (del corpo)
Metallo
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
100 mA
Min. distanza del riflettore
0 mm
Temperatura ambiente
0...60 °C
Tempo di reazione
0.1 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione
0 m
Frequenza di commutazione
5000 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
1
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto
0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC
24...24 V
Tipo di tensione
AC / DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Segnalazione di preavaria
no
Classe di protezione del laser
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore
0 nm
Tipo di luce
Luce infrarossa
Area del punto luminoso
0 mm²
Numero AWG
0
Materiale della guaina del cavo
Altri
Con blocco di ravvio
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Grado di protezione (IP)
IP65
SENSORE FOTOELETTRICO SCHNEIDER QUADRO OTTICO 200X180 A CORNICE