TESE ITALY - TSIXUYFNEP40050 FOTO FORCELLA 42X50MM POTENZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione minima dell'oggetto - 0.2 mm
Profondità della forcella - 42 mm
Larghezza della forcella - 50 mm
Campo di rilevamento nominale - 50 mm
Max. Campo di rilevamento - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119006231
Codice prodotto
TSIXUYFNEP40050
Cod. produttore
XUYFNEP40050
Produttore
TSI
Dimensione minima dell'oggetto
0.2 mm
Profondità della forcella
42 mm
Larghezza della forcella
50 mm
Campo di rilevamento nominale
50 mm
Max. Campo di rilevamento
50 mm
Corrente max. di uscita
100 mA
Con funzione timer
no
Riflettore incluso
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Procedura di impostazione
Parametrizzazione
Con interfaccia di comunicazione analogica
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Con interfaccia di comunicazione SSD
no
Con interfaccia di comunicazione SSI
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione
Programmabile / configurabile
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 0
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Versione speciale
Larghezza del sensore
0 mm
Diametro del sensore
0 mm
Altezza del sensore
0 mm
Lunghezza del sensore
0 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in assenza di luce
Materiale della superficie ottica
Plastica
Materiale (del corpo)
Altri
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
100 mA
Min. distanza del riflettore
0 mm
Tempo di reazione
0.02 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione
0 m
Frequenza di commutazione
10000 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
1
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto
0 V
Tipo di tensione
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Segnalazione di preavaria
no
Classe di protezione del laser
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore
0 nm
Tipo di luce
Luce infrarossa
Area del punto luminoso
0 mm²
Numero AWG
0
Materiale della guaina del cavo
Altri
Con blocco di ravvio
no
Grado di protezione (IP)
IP65
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Tensione nominale di comando Us DC
12...24 V
Sensore fotoelettrico, XUY, Forcella, M8, PNP+NPN, 50...120m, 2x42mm. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: applicazione - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUY - sistema di rilevamento: sbarramento - larghezza passaggio: 50 mm - profondità passaggio: 42 mm - materiale: metallo/plastica - tipologia di cablaggio: 4 fili. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....