TESE ITALY - TSIXUYAFPCO966S AMPLI PER FIBRE PLASTICA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119010160
Codice prodotto
TSIXUYAFPCO966S
Cod. produttore
XUYAFPCO966S
Produttore
TSI
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione
Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento
no
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 0
Tensione nominale di comando Us DC
12...24 V
Tipo di tensione
DC
Larghezza dell'amplificatore
0 mm
Altezza dell'amplificatore
0 mm
Lunghezza dell'amplificatore
0 mm
Diametro del sensore
0 mm
Indicazione / Visualizzazione
Altri
Procedura di impostazione
Altri
Tipo di custodia
Versione speciale
Classe di protezione del laser
Altri
Corrente a vuoto
0 mA
Tipo di luce
Altri
Corrente max. di uscita
40 mA
Distanza nominale di scansione
0 mm
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Grado di protezione (IP)
IP65
Materiale (del corpo)
Plastica
Materiale della guaina del cavo
Altri
Materiale delle fibre ottiche
Altri
Con funzione timer
no
Numero AWG
0
Sensore fotoelettrico, XUY, LED rosso, Connettore M8, PNP e NPN. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi" - sensore fotoel. appl. spec.: controllo posizione o presenza di parti su assemblaggio o macchina imballaggio, rilevamento di contrassegni di riferimento e colorati nell'imballaggio, rilevamento di oggetti su piccolo trasportatore, utilizzo di fibre ottiche in ambienti con vibrazioni (bracci robotici) - nome del sensore: XUY.