TESE ITALY - TSIXUY474NB4H03M12 XU PER RULL 474MM 4 FASCI M12 DEP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione - DC
Corrente max. di uscita - 100 mA
Corrente a vuoto - 35 mA
Frequenza di commutazione - 500 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3389119623018
Codice prodotto
TSIXUY474NB4H03M12
Cod. produttore
XUY474NB4H03M12
Produttore
TSI
Tensione nominale di comando Us DC
24...24 V
Tipo di tensione
DC
Corrente max. di uscita
100 mA
Corrente a vuoto
35 mA
Frequenza di commutazione
500 Hz
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Tipo di uscita di commutazione
NPN / NPN
Tipo di funzione di commutazione
Programmabile / configurabile
Procedura di impostazione
Altri
Metodo di misurazione per il rilevamento del colore
Attivo con sorgente luminosa a tre colori
Tipo di luce
Luce infrarossa
Materiale (del corpo)
Alluminio
Materiale della superficie ottica
Altri
Materiale della guaina del cavo
Altri
Materiale delle fibre ottiche
Plastica
Tipo di custodia
Cilindro liscio
Larghezza del sensore
0 mm
Altezza del sensore
0 mm
Lunghezza del sensore
474 mm
Diametro del sensore
12 mm
Area del punto luminoso
0 mm²
Distanza nominale di scansione
100 mm
Con funzione di oscuramento
sì
Con connessione in fibra ottica
no
Con ottica intercambiabile
no
Con funzione timer
no
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Numero AWG
0
Grado di protezione (IP)
IP50
Sensore fotoelettrico per trasportatore 474 MM N4- ES93 IP50 cavo 30cm- conn M12. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: applicazione - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUY - sistema di rilevamento: prossimità - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - lunghezza cavo: 0,3 m. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....