TESE ITALY - TSIXUY250NC2H03M8 XUY ROLLER SENSOR IP50 108MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 18...30 V
Tipo di tensione - AC / DC
Corrente max. di uscita - 100 mA
Corrente a vuoto - 35 mA
Frequenza di commutazione - 1000 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3389119622998
Codice prodotto
TSIXUY250NC2H03M8
Cod. produttore
XUY250NC2H03M8
Produttore
TSI
Tensione nominale di comando Us DC
18...30 V
Tipo di tensione
AC / DC
Corrente max. di uscita
100 mA
Corrente a vuoto
35 mA
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M8
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
sì
Tipo di uscita di commutazione
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione
Programmabile / configurabile
Procedura di impostazione
Altri
Tipo di luce
Luce infrarossa
Materiale (del corpo)
Alluminio
Materiale della superficie ottica
Altri
Materiale della guaina del cavo
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale delle fibre ottiche
Altri
Tipo di custodia
Cilindro liscio
Lunghezza del sensore
250 mm
Diametro del sensore
12 mm
Distanza nominale di scansione
10 mm
Con funzione di oscuramento
no
Con connessione in fibra ottica
sì
Con ottica intercambiabile
no
Con funzione timer
no
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado di protezione (IP)
IP50