TESE ITALY - TSIXUVR0605PANM8 FORC OTTICHE 60X50 1224VDC PNP NO M8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione minima dell'oggetto - 10 mm
Profondità della forcella - 60 mm
Larghezza della forcella - 80 mm
Campo di rilevamento nominale - 80 mm
Max. Campo di rilevamento - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119040723
Codice prodotto
TSIXUVR0605PANM8
Cod. produttore
XUVR0605PANM8
Produttore
TSI
Dimensione minima dell'oggetto
10 mm
Profondità della forcella
60 mm
Larghezza della forcella
80 mm
Campo di rilevamento nominale
80 mm
Max. Campo di rilevamento
80 mm
Corrente max. di uscita
100 mA
Con funzione timer
no
Riflettore incluso
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Procedura di impostazione
Altri
Con interfaccia di comunicazione analogica
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Con interfaccia di comunicazione SSD
no
Con interfaccia di comunicazione SSI
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione
PNP / PNP
Tipo di funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto (NO)
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 0
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Versione speciale
Larghezza del sensore
50 mm
Diametro del sensore
8 mm
Altezza del sensore
0 mm
Lunghezza del sensore
0 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in assenza di luce
Materiale della superficie ottica
Plastica
Materiale (del corpo)
Altri
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
100 mA
Min. distanza del riflettore
0 mm
Tempo di reazione
0.1 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione
0 m
Frequenza di commutazione
4000 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
1
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto
0 V
Tipo di tensione
AC / DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Segnalazione di preavaria
no
Classe di protezione del laser
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore
0 nm
Tipo di luce
Luce rossa polarizzata
Area del punto luminoso
0 mm²
Numero AWG
0
Materiale della guaina del cavo
Altri
Con blocco di ravvio
no
Grado di protezione (IP)
IP65
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Tensione nominale di comando Us DC
12...24 V
La forcella ottica monomodale (sistema a sbarramento) OsiSense di Schneider Electric ha una (scatola) rivestimento in alluminio e poliammide verniciato. Ha un passaggio di 50 mm, un'uscita PNP con funzione NA ed è un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questa forcella ottica a sbarramento non regolabile si può montare direttamente su una superficie o staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificata CSA, UL.