TESE ITALY - TSIXUVF60M8 FOTOCELLULA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione minima dell'oggetto - 2 mm
Larghezza dell'apertura della cornice - 60 mm
Altezza dell'apertura della cornice - 60 mm
Campo di rilevamento nominale - 0 mm
Max. Campo di rilevamento - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110168884
Codice prodotto
TSIXUVF60M8
Cod. produttore
XUVF60M8
Produttore
TSI
Dimensione minima dell'oggetto
2 mm
Larghezza dell'apertura della cornice
60 mm
Altezza dell'apertura della cornice
60 mm
Campo di rilevamento nominale
0 mm
Max. Campo di rilevamento
0 mm
Corrente max. di uscita
100 mA
Con funzione timer
sì
Riflettore incluso
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Procedura di impostazione
Regolazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Con interfaccia di comunicazione SSD
no
Con interfaccia di comunicazione SSI
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione
Programmabile / configurabile
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 0
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Versione speciale
Larghezza del sensore
131 mm
Diametro del sensore
0 mm
Altezza del sensore
86 mm
Lunghezza del sensore
15 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in assenza di luce
Materiale della superficie ottica
Plastica
Materiale (del corpo)
Metallo
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
100 mA
Min. distanza del riflettore
0 mm
Tempo di reazione
1 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione
0 m
Frequenza di commutazione
500 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
1
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto
0 V
Tensione nominale di comando Us DC
24...24 V
Tipo di tensione
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Segnalazione di preavaria
no
Classe di protezione del laser
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore
0 nm
Tipo di luce
Luce infrarossa
Area del punto luminoso
0 mm²
Numero AWG
0
Materiale della guaina del cavo
Altri
Con blocco di ravvio
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Grado di protezione (IP)
IP65
Sensore fotoelettrico, Fascio passante, Sn 0,06m, NO o NC, Conn. M8. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Applicativi per movimentazione - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUV - sistema di rilevamento: sbarramento - dimensione sensore ottico: 60 x 60 mm - materiale: metallo - tipologia di cablaggio: 4 fili. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....