TESE ITALY - TSIXUVF30M8 FOTOCELLULA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione minima dell'oggetto - 2 mm
Larghezza dell'apertura della cornice - 30 mm
Altezza dell'apertura della cornice - 30 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Con funzione timer - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389110168891
Codice prodotto
TSIXUVF30M8
Cod. produttore
XUVF30M8
Produttore
TSI
Dimensione minima dell'oggetto
2 mm
Larghezza dell'apertura della cornice
30 mm
Altezza dell'apertura della cornice
30 mm
Corrente max. di uscita
100 mA
Con funzione timer
sì
Riflettore incluso
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Procedura di impostazione
Regolazione manuale
Con interfaccia di comunicazione analogica
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485
no
Con interfaccia di comunicazione SSD
no
Con interfaccia di comunicazione SSI
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione
Programmabile / configurabile
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 0
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Tipo di custodia
Versione speciale
Larghezza del sensore
108 mm
Altezza del sensore
50 mm
Lunghezza del sensore
15 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio)
Commutazione in assenza di luce
Materiale della superficie ottica
Plastica
Materiale (del corpo)
Metallo
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
100 mA
Temperatura ambiente
0...60 °C
Tempo di reazione
1 ms
Frequenza di commutazione
500 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
1
Tensione nominale di comando Us DC
24...24 V
Tipo di tensione
AC / DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Segnalazione di preavaria
no
Classe di protezione del laser
Nessuno
Tipo di luce
Luce infrarossa
Materiale della guaina del cavo
Altri
Con blocco di ravvio
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Grado di protezione (IP)
IP65
Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico ha un design a telaio. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta una modalità dinamica di 2mm e uscita discreta a stato solido PNP o NPNprogrammabile, 1 normalmente aperta o 1 normalmente chiusa. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M8. Il prodotto è classificato IP65. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione di 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤120mA e una frequenza di commutazione di 5000Hz. Sensore con emissioni a infrarossi e 2 LED. L'involucro è realizzato in alluminio verniciato e lente in policarbonato. Dimensioni: 108 mm (larghezza) x 15 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,08 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e CULus.