TESE ITALY - TSIXUSZMD061 SPECCHI CON FISSAGGIO 715 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Altezza - 715 mm
Larghezza - 0 mm
Diametro esterno - 0 mm
Numero dei fori di fissaggio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619097
Codice prodotto
TSIXUSZMD061
Cod. produttore
XUSZMD061
Produttore
TSI
Forma
Rettangolare
Altezza
715 mm
Larghezza
0 mm
Diametro esterno
0 mm
Numero dei fori di fissaggio
0
Autoadesivo
no
Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 715mm, Hp = 610mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio - tipo di accessori: adattatore specchio 90° - accessori / destinazione elementi:light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4 - materiale: vetro - altezza: 715 mm - altezza protetta: 610 mm. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempoper l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....