TESE ITALY - TSIXUSL2E4BB091N TIPO 2 4 FASCI CORPO910 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 2
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0
Soppressione del raggio possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119618700
Codice prodotto
TSIXUSL2E4BB091N
Cod. produttore
XUSL2E4BB091N
Produttore
TSI
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
2
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Soppressione del raggio possibile
no
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Altri
Tipo di uscita di commutazione OSSD
PNP
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Classe di protezione componenti
Classe di protezione 1
Larghezza del sensore
29.4 mm
Altezza del sensore
1077 mm
Lunghezza del sensore
31 mm
Risoluzione
0 mm
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Possibilità di collegamento in cascata
no
Parti fornite
Trasmettitore e ricevitore
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
400 mA
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata)
sì
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita)
no
Tempo di reazione
3.5 ms
Risoluzione della barriera fotoelettrica
0 mm
Risoluzione ridotta
sì
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione
12 m
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto
24 V
Altezza del campo protetto
910 mm
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1
2
Tensione nominale di comando Us DC
24...24 V
Tipo di tensione
DC
Con codifica dei raggi
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile)
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Lunghezza d'onda del sensore
950 nm
Con blocco di ravvio
sì
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
XUSL tipo 2, protezione corpo, 4 fasci, Hp = 910mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: light curtain di sicurezza tipo 2 - nome abbreviato: XUSL2E - prodotto per applicazioni specifiche: per protezione del corpo - distanza di rilevamento nominale: 0...12 m by cabling, 0...4 m by cabling - altezza protetta: 910 mm - distanza tra assi: 300 mm - tipo di avviamento: AUT, manuale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....