TESE ITALY - TSIXUKC1PSMM12 FOTO COMP RILEV. COLORI PNP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Tipo di tensione - DC
Corrente max. di uscita - 100 mA
Corrente a vuoto - 60 mA
Frequenza di commutazione - 1500 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3389110702125
Codice prodotto
TSIXUKC1PSMM12
Cod. produttore
XUKC1PSMM12
Produttore
TSI
Tensione nominale di comando Us DC
12...24 V
Tipo di tensione
DC
Corrente max. di uscita
100 mA
Corrente a vuoto
60 mA
Frequenza di commutazione
1500 Hz
Tipo di collegamento elettrico
Connettore M12
Uscita analogica 0 V ... 10 V
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V
no
Con altra uscita analogica
no
Tipo di uscita di commutazione
PNP
Tipo di funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto (NO)
Procedura di impostazione
Teach-in (autoapprendimento)
Metodo di misurazione per il rilevamento del colore
Attivo con sorgente luminosa a tre colori
Tipo di luce
Luce bianca
Materiale (del corpo)
Plastica
Materiale della superficie ottica
Vetro
Materiale della guaina del cavo
Altri
Materiale delle fibre ottiche
Plastica
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Larghezza del sensore
25 mm
Altezza del sensore
50 mm
Lunghezza del sensore
50 mm
Diametro del sensore
0 mm
Area del punto luminoso
12.5 mm²
Distanza nominale di scansione
20 mm
Con funzione di oscuramento
sì
Con connessione in fibra ottica
no
Con ottica intercambiabile
no
Con funzione timer
sì
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Numero AWG
0
Grado di protezione (IP)
IP65
Sensore fotoelettrico, Colori, Sn 20mm, NC+NO, Connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Applicativi per imballaggio - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - prodotto per applicazioni specifiche: colore - nome del sensore: XUK - forma del sensore: compatto 50 x 50 - sistema di rilevamento: prossimità - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....